3M SB RAD. PRECISIEBORSTEL PN-RB 80+ 152,4X12,7X25,4 - A

Scotch-Brite™ Precision Radial Bristleborstel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:7100374843
Rubix:A0840897
Fabrikant:7100374843
EAN:00068060672711
3M SB RAD. PRECISIEBORSTEL PN-RB 80+ 152,4X12,7X25,4 - A

Technische samenvatting

Buitendiameter152,4 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M SB RAD. PRECISIEBORSTEL PN-RB 80+ 152,4X12,7X25,4 - A


De vernieuwde Scotch-Brite™ Precision Radial Bristleborstel is voorzien van 3M Precision-Shaped Grain, wat aan het assortiment Scotch-Brite™ een nieuw niveau van productiviteit en levensduur van het schuurmateriaal toevoegt. Deze gepatenteerde technologie is ontworpen met scherpe, hoekige 3D-structuren die continu afbreken om scherpe punten te vormen. Zo slijten ze gelijkmatig en wordt de afbraak van het mineraal geoptimaliseerd. De flexibiliteit van de borstelharen zorgt ervoor dat ze zich kunnen aanpassen aan ingewikkelde vormen, terwijl hun dunheid zorgt voor een consistente toegang tot groeven.
De Scotch-Brite™ Precision Radial Bristleborstel is ontworpen voor consistente en herhaalbare resultaten. Deze borstel is uitermate vervormbaar, past zich uitstekend aan en reinigt met minimale druk. De borstel is ideaal is voor robotprocessen, zoals afbramen, blenden, kantafschuinen, randafronden, finishen en reinigen. Voor toepassingen in sectoren zoals bewerkte metalen, industriële machines en apparatuur, elektronica, automobielindustrie en lucht- en ruimtevaart kiest u voor de hoogwaardige finish waarvoor de Scotch-Brite™ Precision Radial Bristleborstel is ontworpen.

Sterke punten

GEÜPGRADED VOOR HOGE PRESTATIES: Gemaakt met 3M Precision-Shaped Grain voor een hogere snijsnelheid zonder dat dit ten koste gaat van de finish;

EEN NIEUW PRODUCTIVITEITSNIVEAU: Gegoten, met schuurmateriaal gevulde borstelharen zorgen voor consistentie tijdens het finishen, reinigen, blenden en afbramen;

ONTWORPEN VOOR DE GEBRUIKER: Dit alternatief voor een draadborstel bevat geen staaldraden, wat de veiligheid van de gebruiker vergroot, terwijl de vervormbare borstelharen minder handelingen door de gebruiker vereisen;

AANPASBAAR: Flexibele borstelharen zorgen voor een gelijkmatige finish rond uitsteeksels en detaillering van groeven, patronen en andere moeilijk te bereiken plekken;

VERVORMBAARHEID ZONDER COMPROMISSEN: Door de vervormbaarheid kan het schuurmateriaal in contact blijven met complex gevormde onderdelen bij robotverwerking;

MEERDERE SECTOREN: Ideaal voor sectoren zoals bewerkte metalen, industriële machines en apparatuur, elektronica, automobielindustrie en lucht- en ruimtevaart;

KIES DE KORREL: Verkrijgbaar in de korrels 50+, 80+ en 120+

Toepassingen

Afbramen; Coating verwijderen; Finishen; Lasnaden reinigen; Reinigen; Roest verwijderen; Schuren; Strippen; Verf strippen; Verkleuring van lasnaden verwijderen (roestvast staal); Verwijderen van corrosie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Buitendiameter152,4 mm
Diameter cilinderboring25,4 mm
Max. toerental6000 rpm
Seriescotch-brite™ precision radial bristle brush
Korrel80
535,10 excl. BTW
/ 5 stuks
647,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen