3M SCHUURBAND S/B DF-BL 6MM X 457MM A MED

Scotch-Brite™ Durable Flex Band DF-BL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:25599
Rubix:A0015818
Fabrikant:7100219034
3M SCHUURBAND S/B DF-BL 6MM X 457MM A MED

Technische samenvatting

Lengte457 mm
Breedte6 mm
Korrelmiddel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M SCHUURBAND S/B DF-BL 6MM X 457MM A MED


Gebruik Scotch-Brite™ Durable Flex band voor lastig detailwerk. Het is sterk en flexibel, en is ontwikkeld voor efficiënt afbramen, blenden en finishen op verschillende metalen.

Scotch-Brite Durable Flex banden zijn makkelijk herkenbaar aan hun paarse rug, waarop aluminiumoxide is aangebracht voor een hoge snijsnelheid en sterkte gedurende de levensduur van de band.

Aluminiumoxide is een sterk mineraal dat zelf breekt tijdens gebruik, zodat er steeds nieuwe snijrandjes verschijnen. Traditionele schuurkorrels zoals granaat slijten daarentegen snel tijdens gebruik. Het wordt veel gebruikt door industriële professionals om zijn snijsnelheid en lange levensduur. Het wordt gebruikt voor slijpen, schuren en finishen om zijn hardheid, kracht en lage warmtebehoud.

Bandschuurmachines werken ononderbroken zonder verstopt te raken doordat kleine groeven in het schuurmateriaal opengaan rond de boog van het aandrijfwiel – een duidelijk voordeel ten opzichte van andere schijven en wielen die snel verstopt raken en snel minder efficiënt worden, afhankelijk van het materiaal waarop wordt gewerkt.

Gebruik het op tal van ondergronden in zowel hout- als metaalbewerking, inclusief ferrolegeringen. Gebruik bandschuurmachines voor snel slijpen, schuren en finishen op allerlei ondergronden.
De Scotch-Brite™ Durable Flex band is de meest flexibele band in onze Scotch-Brite surface conditioning-bandserie, ontwikkeld voor lastig detailwerk zoals afbramen, blenden en finishen op allerlei verschillende metalen. Een versterkte, weinig elastische rug en een zeer duurzame rand biedt agressieve snijmogelijkheden.

Sterke punten

Sterke non-woven band voor effectief afbramen, blenden en reinigen;Bestand tegen afbrokkelen en werkt goed op bandschuurmachines met kleine contactwielen;De weinig elastische rug biedt agressieve conditioning-mogelijkheden;Krijg een gecontroleerde snede voor groef- en braamvrije finish;De meest flexibele band in de Scotch-Brite™ surface conditioning-bandserie

Toepassingen

voor snel slijpen, schuren en finishen op allerlei ondergronden;Gebruik het voor lastig detailwerk zoals afbramen, blenden en finishen op verschillende metalen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid75
Lengte457 mm
Breedte6 mm
Korrelmiddel
Toepassingreiniging - slijpen
Steunmateriaalniet-geweven
€ 88,50 excl. BTW
/ 75 stuks
€ 107,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 42 dagen