3M SCHUURBAND S/B DF-BL 100MM X 289MM A FIN
Scotch-Brite™ Durable Flex Band DF-BL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:DF67885NEW
Rubix:A0015835
Fabrikant:7100219047
Documenten
Productdetails : 3M SCHUURBAND S/B DF-BL 100MM X 289MM A FIN
Gebruik Scotch-Brite™ Durable Flex band voor lastig detailwerk. Het is sterk en flexibel, en is ontwikkeld voor efficiënt afbramen, blenden en finishen op verschillende metalen. Scotch-Brite Durable Flex banden zijn makkelijk herkenbaar aan hun paarse rug, waarop aluminiumoxide is aangebracht voor een hoge snijsnelheid en sterkte gedurende de levensduur van de band. Aluminiumoxide is een sterk mineraal dat zelf breekt tijdens gebruik, zodat er steeds nieuwe snijrandjes verschijnen. Traditionele schuurkorrels zoals granaat slijten daarentegen snel tijdens gebruik. Het wordt veel gebruikt door industriële professionals om zijn snijsnelheid en lange levensduur. Het wordt gebruikt voor slijpen, schuren en finishen om zijn hardheid, kracht en lage warmtebehoud. Bandschuurmachines werken ononderbroken zonder verstopt te raken doordat kleine groeven in het schuurmateriaal opengaan rond de boog van het aandrijfwiel – een duidelijk voordeel ten opzichte van andere schijven en wielen die snel verstopt raken en snel minder efficiënt worden, afhankelijk van het materiaal waarop wordt gewerkt. Gebruik het op tal van ondergronden in zowel hout- als metaalbewerking, inclusief ferrolegeringen. Gebruik bandschuurmachines voor snel slijpen, schuren en finishen op allerlei ondergronden.
De Scotch-Brite™ Durable Flex band is de meest flexibele band in onze Scotch-Brite surface conditioning-bandserie, ontwikkeld voor lastig detailwerk zoals afbramen, blenden en finishen op allerlei verschillende metalen. Een versterkte, weinig elastische rug en een zeer duurzame rand biedt agressieve snijmogelijkheden.
Sterke punten
Sterke non-woven band voor effectief afbramen, blenden en reinigen;Bestand tegen afbrokkelen en werkt goed op bandschuurmachines met kleine contactwielen;De weinig elastische rug biedt agressieve conditioning-mogelijkheden;Krijg een gecontroleerde snede voor groef- en braamvrije finish;De meest flexibele band in de Scotch-Brite™ surface conditioning-bandserie
Toepassingen
voor snel slijpen, schuren en finishen op allerlei ondergronden Gebruik het voor lastig detailwerk zoals afbramen, blenden en finishen op verschillende metalen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Lengte | 289 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Korrel | fijn |
| Serie | df-bl |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,45 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 50,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen