3M SCOTCH-BRITE BB-ZB 150 P120 TYPE C REFILL BB21285 (40 ST)
Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush Replacement Schijf BB-ZB
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:B27624
Rubix:23031245
Fabrikant:7000021285

Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH-BRITE BB-ZB 150 P120 TYPE C REFILL BB21285 (40 ST)
Gebruik de Scotch-Brite™ Radial Bristle Borstel vervangende schijf om de Scotch Brite™ Radial Bristle Borstel te vervangen of breder te maken. Zorg voor een hoogwaardige finish op alle oppervlakken, zelfs rond uitstulpingen, groeven, patronen en andere moeilijk te bereiken plekken, zonder draadborstels en met minder druk. Scotch Brite Radial Bristle Borstel vervangende schijven zijn een goed alternatief voor draadborstels. De stevige maar flexibele borstels bestrijken een groter oppervlak dan normale draadborstels. De schuureigenschappen blijven behouden tijdens de hele levensduur van de borstels. Ze zijn veiliger dan draadborstels omdat er geen draden uit de borstel kunnen wegschieten. Onze schijven bevatten 3M™ Keramische slijpkorrels, een keramisch mineraal dat volgens een bedrijfseigen proces wordt gemaakt om de hardheid en slijtvastheid van de korrel te vergroten. Voor extra prestaties bevatten de schijven aluminiumoxide gemengd met keramische slijpkorrels. Deze combinatie resulteert in een van de hardste, duurzaamste mineralen die verkrijgbaar zijn. 3M Keramische slijpkorrels overtreffen schuurmaterialen op basis van aluminiumoxide wat snijwerking en duurzaamheid betreft. Dit is een uitstekende keuze voor industrieel slijpen en finishen. Deze schijven werken goed op aluminium, messing, brons, koolstofstaal, gietijzer, roestvast staal en andere metalen. Scotch Brite industriële schuurmiddelen zijn unieke oppervlaktebewerkingsproducten die tijdens de hele levensduur van het product hoogwaardige en consistente resultaten leveren. Met het ruime aanbod aan afmetingen en groftes is er altijd een product dat aan uw projectvereisten voldoet.
De Scotch-Brite™ Radial Bristle Borstel Type C heeft gebogen, dunnere borstelharen die beter vervormbaar zijn dan Type A en Type S. Deze zijn met name geschikt voor onregelmatige oppervlakken of oppervlakken met details. Veiliger dan werken met draadborstels.
Sterke punten
Metaalbewerking, AAD, AOEM, houtbewerking;Alle metalen, hout, composieten;Reinigen, finishen van contouren, afbramen, ontkalken, walshuid verwijderen, lasnaden reinigen;Tafelmotor;Borstelontwerp voor betere vervormbaarheid;Zonder draadvezels voor extra veiligheid
Toepassingen
Use on various metals including aluminium, brass, bronze, carbon steel, cast iron, stainless steel; Suitable for general industrial, aerospace, automotive, metalworking and transportation; Use for fine detailing work in electronics, jewellery and woodworking; Remove paint, stains, adhesives, weld burns, rust, heavy oxides, and surface contaminants
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Buitendiameter | 152,4 mm |
| Diameter cilinderboring | 51 mm |
| Serie | bb-zb |
| Korrel | 120 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 292,10 excl. BTW
/ pak
€ 353,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen