3M S/B FF-ZS BORSTEL STIFT N-W 75 X 45 X 6 S FIN

Scotch-Brite™ Shaft Mounted Flap Brush

Zie technische informatie
Referenties
3M:12015
Rubix:23204320
Fabrikant:7100093988
EAN:04046719750900
3M S/B FF-ZS BORSTEL STIFT N-W 75 X 45 X 6 S FIN
video-play-icon.png
Technische samenvatting
Diameter76,2 mm
Dikte45 mm
Korrelzeer fijn
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M S/B FF-ZS BORSTEL STIFT N-W 75 X 45 X 6 S FIN


Gebruik de Scotch-Brite™ Lamellenborstel op as voor een fijne, gelijkmatige finish op diverse metalen werkstukken, zonder trillingsbeschadigingen. Het fijne, matte kraspatroon van onze op lamellenborstels op as zorgt voor een fijnere finish vergeleken met een combiwiel.
De Scotch-Brite™ Lamellenborstels op as zijn vervaardigd van lamellen van non-woven materiaal die zijn bevestigd op een as. Onze borstels bieden een fijn, mat schuurpatroon.

Sterke punten

Fijn, mat schuurpatroon;Licht ontbramen;Geeft een gelijkmatige finish aan werkstukken, zonder trillingsbeschadigingen achter te laten;Geschikt voor licht afbramen

Toepassingen

Reinigen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Gewicht verpakking115 g
Diameter76,2 mm
Dikte45 mm
Korrelzeer fijn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
19,42 excl. BTW
/ stuk
23,50 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden