PFERD VILTLAMELLENSLIJPSTIFT FLS 5030/6 ZACHT

Flap Wheel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Pferd Tools:44385030
Rubix:A0220375
EAN:4007220936207
PFERD VILTLAMELLENSLIJPSTIFT FLS 5030/6 ZACHT
Technische samenvatting
Diameter50 mm
Dikte30 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PFERD VILTLAMELLENSLIJPSTIFT FLS 5030/6 ZACHT


Mounted felt flap wheels are used for pre-polishing and high-gloss polishing on small to medium-sized components.
• Low thermal load on the workpiece.
•Priced per piece, order quantity 5 pieces

Toepassingen

Polishing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Diameter50 mm
Dikte30 mm
Aangepaste tariefcode59119010
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
66,55 excl. BTW
/ 5 stuks
80,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen