3M BELT SC-BF 100 X 289 A MED ROOD - 66160
Scotch-Brite™ Surface Conditioning Film Backed Band SC-BF
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:66160
Rubix:23038122
Fabrikant:7000068172

Documenten
Productdetails : 3M BELT SC-BF 100 X 289 A MED ROOD - 66160
Gebruik Scotch-Brite™ Surface Conditioning banden met filmrug voor reinigen, finishen, blenden en afbramen. Onze rekbestendige banden werken goed met contactplaten of in toepassingen met een lage wrijving. De versterkte filmrug geeft onze banden een uitstekende flexibiliteit en zorgt voor een lage wrijving, en het non-woven materiaal met een scherp slijpmiddel op basis van aluminiumoxide garandeert een snelle snijwerking en een lange levensduur. Deze banden zijn bij uitstek geschikt voor finishen of afbramen zonder groeven of krassen achter te laten in het werkstuk.
Scotch-Brite™ Surface Conditioning Film Backed Band is non-woven schuurband geschikt voor cleaning, finishing en ontbraamtoepassingen.
Sterke punten
Verminderde wrijving door de film rug;Ideaal vertrekpunt voor finishing toepassingen;Loopt niet vol;Constante finish;Lange standtijd
Toepassingen
Voor reinigen, finishen, blenden en afbramen Werken goed met contactplaten of in toepassingen met een lage wrijving Voor de eerste stap in finishingtoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 120x210x305 mm |
| Gewicht verpakking | 513 g |
| Lengte | 289 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Korrel | middel |
| Toepassing | slijpen |
| 100 mm | |
| 289 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,87 excl. BTW
/ stuk
€ 15,57 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden