Referenties
Flexovit:63642585937
Rubix:23973960
EAN:3157625593374

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT SCHUURBAND ALOX 100X610 T33X P40
Schuurband K40
Sterke punten
•Aluminium oxide - aggressive abrasive grit
Cotton carrier promotes good material removal
Suitable for steel, aluminium, softwood and hardwood
Cotton carrier promotes good material removal
Suitable for steel, aluminium, softwood and hardwood
Toepassingen
Planes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 610 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Korrel | 40 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,94 excl. BTW
/ stuk
€ 3,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
