3M SCOTCH BRITE BAND SC-BS AMED 50X950 MM
Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schuurband SC-BS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7100012358 50X950
Rubix:23200017
Fabrikant:7100012358

Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH BRITE BAND SC-BS AMED 50X950 MM
Gebruik duurzame Scotch-Brite™ Surface Conditioning banden in toepassingen met een lage rek, zoals het reinigen, blenden, afbramen en finishen van alle metaalsoorten.
Onze banden zijn gemaakt om lang mee te gaan en bestaan uit een met kunsthars versterkte non-woven vezelstructuur die goed bestand is tegen vollopen en geen groeven of krassen in het werkstuk maakt. Ze zijn voorzien van een grof schuurmateriaal op basis van aluminiumoxide, voor een snelle snijwerking gedurende de hele levensduur van de band, en bieden een superieure stabiliteit van de randen. Al deze banden zijn geschikt voor toepassingen met een lage rek.
In de nylon structuur van onze oppervlaktebehandelingsproducten is bovendien een canvasdoek (scrim) verwerkt, voor extra sterkte en duurzaamheid bij het bewerken van randen en bij het afbramen en blenden van alle metaalsoorten. De combinatie van de non-woven vezelstructuur met een slijpkorrel is ideaal voor een uitstekende finish en effectief afbramen.
Onze Scotch-Brite SE Surface Conditioning banden hebben een grof schuurmateriaal op basis van aluminiumoxide, voor een snelle snijwerking en een lange levensduur. Dit is een sterk, duurzaam mineraal schuurmateriaal dat voortdurend zelf breekt tijdens gebruik zodat er nieuwe snijrandjes verschijnen. Dit in tegenstelling tot traditionele schuurmineralen zoals granaat, die snel slijten tijdens het gebruik. Schuurmaterialen op basis van aluminiumoxide hebben een snelle snijwerking, zijn hard en sterk, en houden weinig hitte vast. Hierdoor zijn ze bij uitstek geschikt voor het slijpen, schuren en finishen van veel verschillende materialen.
Bandschuurmachines worden gebruikt voor het snel slijpen, schuren en finishen van allerlei ondergronden. Afhankelijk van het materiaal dat wordt bewerkt, kunnen schuurwielen en -schijven snel vollopen waardoor de effectiviteit afneemt. Bandschuurmachines blijven echter efficiënt schuren zonder vol te lopen omdat de kleine groeven in de schuurband zich openen zodra ze bij de kromming van het aandrijfwiel aankomen.
Scotch-Brite™ SE Surface Conditioning Belt is designed and built to last. Our belts are made of resin-reinforced non-woven fibre that resists wear and sharp edges when used for cleaning, blending, deburring and finishing on a variety of metals.
Sterke punten
Duurzame, agressieve non-woven band in veel verschillende groftes voor intensief afbramen en finishen;Geschikt voor backstand en handgereedschap;Versterkte rug en non-woven open webstructuur voor flexibiliteit bij fijne finish van contouren en randen;Minder vollopen en warmteontwikkeling voor een langere gebruiksduur en een consistent resultaat bij oppervlaktebewerking;Agressieve snijwerking zonder groeven; verwijdert onregelmatigheden in het oppervlak zoals slijppatronen, walsranden en andere afwijkingen
Toepassingen
Voor intensief afbramen en finishen || Geschikt voor backstand en handgereedschap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 30 |
|---|---|
| Lengte | 457 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Korrel | middel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 205,80 excl. BTW
/ 30 stuks
€ 249,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen