Referenties
Stahlwille:08130006
Rubix:10121498
EAN:4018754011216



Productdetails : STAHLWILLE TORX SCHROEVENDRAAIER BIT 1410
Voor inwendige TORX®-bouten.
Sterke punten
•For inside TORX® screws
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 7x7x27 mm |
| Logistiek gewicht | 5 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t6 |
| Lengte | 26 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,20 excl. BTW
/ stuk
€ 5,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
