Referenties
Stahlwille:08140027
Rubix:10121527
EAN:4018754011346



Productdetails : STAHLWILLE TORX SCHROEVENDRAAIER BIT 1430
Voor inwendige TORX®-bouten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 9x9x37 mm |
| Logistiek gewicht | 11 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t27 |
| Lengte | 35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,73 excl. BTW
/ stuk
€ 6,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
