MILWAUKEE SCHROEVENDRAAIER TRI-LOBE SL 1,6X8X175 4932471783
Tri-lobe schroevendraaiers
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932471783
Rubix:A0878811
Fabrikant:4932471783
EAN:4058546296827

Productdetails : MILWAUKEE SCHROEVENDRAAIER TRI-LOBE SL 1,6X8X175 4932471783
SL 1.6 x 8 x 175
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 1,6 |
| Blad lengte | 8 mm |
| Lengte | 175 mm |
| Afwerking | gehard |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 7,50
€ 7,25 excl. BTW
/ stuk
€ 8,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
