STAHLWILLE ABS+NR.4622-4724-4632-4734 96838234
Screwdriver Set
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:96838234
Rubix:A0921376
EAN:4018754185962



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE ABS+NR.4622-4724-4632-4734 96838234
175 x 350 x 39 mm, 9-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 39x175x350 mm |
| Logistiek gewicht | 865 g |
| Aantal elementen | 9 |
| Hoogte | 39 mm |
| Breedte | 175 mm |
| Diepte | 350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,88 excl. BTW
/ stuk
€ 126,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
