FACOM GEBOGEN OPEN PIJPSLEUTELS 6 KANT MODULE 10 MOD.75-1PB

Module van 10 open metrische pijpsleutels

Zie technische informatie
Referenties
Facom:MOD.75-1PB
Rubix:A0068791
EAN:3148515895395
FACOM GEBOGEN OPEN PIJPSLEUTELS 6 KANT MODULE 10 MOD.75-1PB
Technische samenvatting
Aantal elementen56
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM GEBOGEN OPEN PIJPSLEUTELS 6 KANT MODULE 10 MOD.75-1PB


De FACOM MOD.75-1PB module met 10 open metrische pijpsleutels biedt een compacte en praktische oplossing in een thermogevormde inlay. Deze module is ideaal voor het uitrusten van een FACOM gereedschapswagen.

Kenmerken:
De MOD.75-1PB set met open pijpsleutels is ondergebracht in een thermogevormde inlay die perfect past in de modulaire opbergsystemen van FACOM, zoals de CHRONO en JET gereedschapswagens. Elke sleutel is gesmeed met het gepatenteerde OGV®-profiel met 6-kant x 6-kant, wat zorgt voor een veilige grip en het risico op doorslippen aanzienlijk vermindert. De open kop maakt het mogelijk om te werken op draadstangen, terwijl de combinatie van korte en lange koppen een ideaal evenwicht biedt tussen kracht en toegankelijkheid. De gesatineerde chroomafwerking zorgt niet alleen voor een elegante uitstraling, maar ook voor een uitstekende bescherming tegen corrosie. Elke sleutel in deze module is afzonderlijk gedekt door de levenslange garantie van Facom.

Specificaties:
• Referentie: MOD.75-1PB
• Inhoud: 10 gesmede open pijpsleutels (metrisch)
• Sleutelgroottes: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 mm
• Profiel: OGV® 6-kant x 6-kant
• Afwerking: gesatineerd, verchroomd
• Type inlay: thermogevormd, compatibel met FACOM CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL en JET+ gereedschapswagens
• Gewicht: 2,5 kg
• Zijdelingse opening aan de korte kop voor gebruik op draadstangen
• Hoogwaardige constructie voor krachtig los- en aandraaien

Normen:
• DIN ISO 691: specificeert de toleranties voor de openingen van sleutels en doppen voor schroeven en moeren, waardoor een nauwkeurige passing wordt gegarandeerd
• ISO 2236: definieert de maximale afmetingen van gesmede of buisvormige pijpsleutels, om compatibiliteit met de bevestigingen te garanderen

Merkinformatie:
De Franco-Amerikaanse onderneming Facom (“Franco-Américaine de Construction d'Outillage Mécanique”) werd opgericht in 1918 en is uitgegroeid tot een toonaangevende leverancier van handgereedschap in Europa. Als marktleider levert het bedrijf al meer dan een eeuw gereedschap aan professionals in de auto-industrie, luchtvaart, elektrotechniek, elektronica en industrie. De missie van Facom is gebaseerd op drie pijlers: innovatie, betrouwbaarheid en prestaties. Met meer dan 100 jaar expertise ontwikkelt het merk nauwkeurig, duurzaam en robuust gereedschap dat zeer gewaardeerd wordt door monteurs, ambachtslieden en technici. Vandaag de dag behoort het tot de meest erkende merken ter wereld en blijft het trouw aan zijn filosofie: het aanbieden van uitmuntend gereedschap, ondersteund door een iconische levenslange garantie sinds 1952.

Sterke punten

• Uitzonderlijke robuustheid dankzij hoogwaardige smeedkwaliteit en OGV® 6-kantprofiel
• Hoge veelzijdigheid door de combinatie van korte en lange koppen voor zowel kracht als bereikbaarheid
• Optimale ergonomie dankzij de thermogevormde inlay voor overzichtelijke organisatie
• Maximale bescherming tegen slijtage en corrosie dankzij de gesatineerde chroomafwerking
• Levenslange garantie, een duurzame investering voor professioneel gebruik

Toepassingen

Deze module is uitermate geschikt voor autowerkplaatsen bij het vast- en losdraaien van moeren op draadstangen, voor onderhoudstechnici in de industrie bij werkzaamheden die kracht en precisie vereisen, en voor professionals in de luchtvaart- en elektronicasector die efficiënt moeten werken in krappe of gevoelige ruimtes.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen56
Materiaaldiepgetrokken dienblad
Hoogte40 mm
Breedte175 mm
Diepte418 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
113,51 excl. BTW
/ stuk
137,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen