Referenties
Facom:MOD.234
Rubix:10101013
EAN:3148517298033



Productdetails : FACOM METEN EN AFTEK MOD.234
Deze module voor meten en aftekenen van Facom is ontworpen om controle-, markeer- en meetwerkzaamheden uit te voeren en bundelt in een thermogevormde inlay een selectie van essentiële gereedschappen die geschikt zijn voor industriële omgevingen en werkplaatsen. Dankzij de complete en uniforme samenstelling kunnen professionals werken met precisie, snelheid en betrouwbaarheid. Deze set bevat een flexibele dubbelzijdige roestvrijstalen liniaal van 300 mm, een robuust meetlint met ABS-behuizing, een compacte en nauwkeurige gradenboog, een stalen traceerpunt, een bekleed, automatisch centerpunt en een roestvrijstalen winkelhaak. Elk gereedschap is zorgvuldig geselecteerd op precisie, slijtvastheid en gebruiksgemak. Deze module is ideaal om een werkplek uit te rusten of een gereedschapswagen te completeren en zorgt voor een optimale organisatie van de instrumenten met een overzichtelijke, veilige en snel toegankelijke indeling.
Specificaties:
• 1 flexibele RVS-liniaal, dubbelzijdig, lengte 300 mm (ref. DELA.1051.300)
• 1 meetlint 3 m, ABS-behuizing (ref. 893B.319)
• 1 stalen traceerpunt (ref. 234A)
• 1 automatisch centerpunt met bekleding (ref. 257.G)
• 1 gradenboog, lengte 170 mm, hoek 85 mm (ref. 1885.00)
• 1 RVS-winkelhaak 250 mm (ref. 1223.02PB)
• 1 thermogevormde inlay (ref. PL.633)
Merkinformatie:
Al meer dan 100 jaar ontwerpt en produceert Facom hoogwaardig handgereedschap voor professionals in de industrie, de auto-industrie en het onderhoud. Het merk staat bekend om zijn betrouwbaarheid en innovatieve producten, en biedt meer dan 10.000 oplossingen. Dankzij zijn toewijding aan kwaliteit en veiligheid is Facom uitgegroeid tot een belangrijke speler in Europa.
Specificaties:
• 1 flexibele RVS-liniaal, dubbelzijdig, lengte 300 mm (ref. DELA.1051.300)
• 1 meetlint 3 m, ABS-behuizing (ref. 893B.319)
• 1 stalen traceerpunt (ref. 234A)
• 1 automatisch centerpunt met bekleding (ref. 257.G)
• 1 gradenboog, lengte 170 mm, hoek 85 mm (ref. 1885.00)
• 1 RVS-winkelhaak 250 mm (ref. 1223.02PB)
• 1 thermogevormde inlay (ref. PL.633)
Merkinformatie:
Al meer dan 100 jaar ontwerpt en produceert Facom hoogwaardig handgereedschap voor professionals in de industrie, de auto-industrie en het onderhoud. Het merk staat bekend om zijn betrouwbaarheid en innovatieve producten, en biedt meer dan 10.000 oplossingen. Dankzij zijn toewijding aan kwaliteit en veiligheid is Facom uitgegroeid tot een belangrijke speler in Europa.
Sterke punten
• Meet- en markeergereedschappen samengebracht in een gebruiksklare module
• Corrosiebestendige materialen, geschikt voor intensief gebruik
• Veilige en toegankelijke opslag dankzij de thermogevormde inlay
• Tijdsbesparing en hogere productiviteit door optimale werkplaatsorganisatie
• Corrosiebestendige materialen, geschikt voor intensief gebruik
• Veilige en toegankelijke opslag dankzij de thermogevormde inlay
• Tijdsbesparing en hogere productiviteit door optimale werkplaatsorganisatie
Toepassingen
Deze module is ideaal voor onderhoudstechnici, werkplaatsmedewerkers, timmerlieden en professionals in de industrie. Hij is perfect geschikt voor markeerwerk, dimensionele controle, maatvoering of uitlijning in de metaalbewerking, mechanica, meubelproductie en assemblage. Dit product is geschikt voor zowel vaste werkstations als mobiel gebruik en waarborgt efficiëntie en precisie in veeleisende werkomgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 892 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 570x181x42 mm |
| Gewicht verpakking | 881 g |
| Aantal elementen | 6 |
| Materiaal | thermogevormd dienblad |
| Hoogte | 40 mm |
| Breedte | 418 mm |
| Diepte | 175 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82060000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,00 excl. BTW
/ stuk
€ 154,88 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
