MITUTOYO SCHUIFMAAT NTD22-P20K IP67 573-677-20
Scribing Caliper
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:573-677-20
Rubix:17021980
EAN:4946368727097

Documenten
Productdetails : MITUTOYO SCHUIFMAAT NTD22-P20K IP67 573-677-20
Scribe caliper with carbide-tipped measuring surfaces and depth gauge.
Sterke punten
•The carbide-tipped jaws facilitate fine scribing on workpiece
With depth bar
With SPC data output (Series 573)
With depth bar
With SPC data output (Series 573)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 200 mm |
| Resolutie | 0,01 mm |
| Lengte | 288 mm |
| Beklengte | 50 mm |
| Gewicht | 196 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 465,30 excl. BTW
/ stuk
€ 563,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen