Referenties
Mitutoyo:573-181-30
Rubix:17021274
EAN:4946368688466




Documenten
Productdetails : MITUTOYO ABS SCHUIFMAAT 0-100 MM. 573-181-30
Caliper for tolerance measurement with depth gauge, for the series / input test.
Sterke punten
•The ABSOLUTE Digimatic snap caliper features a spring-loaded mechanism to allow quick and efficient go/no-go inspection for mass production parts
With SPC data output
With SPC data output
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 100 mm |
| Resolutie | 0,01 mm |
| Lengte | 233 mm |
| Beklengte | 40 mm |
| Gewicht | 213 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 412,20 excl. BTW
/ stuk
€ 498,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen