ELVZ SPEDEC BOORSCHROEF ZELFB. PBK SCI SR ST6,3X90MM
SCT Zelfborende verzonken schroef met vleugels en Torx Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:31460.063.090
Rubix:08462527
EAN:8715492962942

Technische samenvatting
| Lengte | 90 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M6 |
Productdetails : ELVZ SPEDEC BOORSCHROEF ZELFB. PBK SCI SR ST6,3X90MM
SCT Zelfborende verzonken schroef met vleugels en Torx Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14,3 g |
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | verzonken kop |
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Type | zelfborende verzonken schroef met vleugels |
| Grootte afdruk | t30 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
| Bekleding | elektrolytisch verzinkt |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 941,30 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 1.138,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen