SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK TORX D7504O 4,8X75MM
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTF4,8X75TXEFA1
Rubix:A0827707
Fabrikant:75044006OT48 75
EAN:4043377370051


Technische samenvatting
| Lengte | 75 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Metrische diameter | M4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK TORX D7504O 4,8X75MM
SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK TORX D7504O 4,8X75MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 75 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Metrische diameter | M4 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,20 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 107,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
75 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M4