Referenties
Renold:SD05B1X5M
Rubix:01030930
EAN:0673766703944



Productdetails : RENOLD KETTING 05B-1 SD
Als u op zoek bent naar een kwalitatief goed product van een betrouwbare leverancier van kettingen voor "standaard" toepassingen, dan moet u Renold SD overwegen, de nieuwe referentie in de categorie goedkope kettingen.
Betaalbare kettingen: SD-rolketting in een doos
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,9 g |
| Steek van de ketting | 8 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 05b-1 |
| Diameter rol | 5 mm |
| Interne breedte min. | 3 mm |
| Ketting lengte | 5000 mm |
| Penlengte | 8 mm |
| Kettingspen diameter | 2,31 mm |
| Plaattype | rond |
| Plaathoogte | 7,11 mm |
| Plaatdickte | 0,75 mm |
| Breukkracht min. | 4,4 kN |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 73151190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,30 excl. BTW
/ 5 meters
€ 74,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen