MECALINE KETTING 20B-1
Simplex rollenketting (DIN 8187-ISO 606)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:856150
Mecaline:20B1-MTR
Rubix:A0062264
Fabrikant:886783
EAN:3660338401701


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 20b-1 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTING 20B-1
Simplex stalen rollenketting volgens DIN 8187 - ISO 606. Nauwkeurige en slijtvaste ketting dankzij kogel-gecalibreerde platen en gecarbonitreerde pennen
CHAIN PITCH 31,75 SINGLE - MTR 20B1
Sterke punten
Heat treated components, high durability
Toepassingen
For use with BS chain and sprockets
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 20b-1 |
| Diameter rol | 19,05 mm |
| Interne breedte min. | 19,56 mm |
| Ketting lengte | 2500 m |
| Materiaal | staal |
| Penlengte | 44 mm |
| Kettingspen diameter | 10,19 mm |
| Plaattype | standaard |
| Plaathoogte | 26 mm |
| Plaatdickte | 4,5 mm |
| Breukkracht min. | 95 kN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 144,75 excl. BTW
/ 5 meters
€ 175,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden