Referenties
Renold:AR06B1X5M
Rubix:01030572



Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 06b-1 |
Productdetails : RENOLD KETTING 06B-1 A&S (DS=5M)
De Renold A&S rollenketting staat al jaren bekend om zijn hoge kwaliteit, betaalbaarheid, betrouwbaarheid en performance. De A&S rollenketting heeft een sterke reputatie opgebouwd voor zijn slijtvastheid, hoge weerstand en duurzaamheid. Deze factoren hebben Renold A&S geholpen om de meest gebruikte ketting in Europa te worden.
Single roller chain, pre-aligned after DIN. Curly flaps. Delivery lengths with an odd number of links, ending on both sides with internal link.
Sterke punten
• Assortiment van verschillende lengtes
• Solide bus
• Solid roller
• Bredere platen
• Geharde en gestraalde platen
• Solide bus
• Solid roller
• Bredere platen
• Geharde en gestraalde platen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 06b-1 |
| Diameter rol | 6,35 mm |
| Interne breedte min. | 5,72 mm |
| Ketting lengte | 5000 mm |
| Penlengte | 12,5 mm |
| Kettingspen diameter | 3,28 mm |
| Plaattype | recht |
| Plaathoogte | 8,2 mm |
| Plaatdickte | 1,29 mm |
| Breukkracht min. | 8,9 kN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,16 excl. BTW
/ doos
€ 150,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen