MECALINE KETTING 10B-1 HASPEL (L= 50 METER)

Simplex rollenketting (DIN 8187-ISO 606)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:10B1-50M
Rubix:01851122
Fabrikant:856158
EAN:3660338114526
MECALINE KETTING 10B-1 HASPEL (L= 50 METER)

Technische samenvatting

Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Ketting10b-1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTING 10B-1 HASPEL (L= 50 METER)


Simplex stalen rollenketting volgens DIN 8187 - ISO 606. Nauwkeurige en slijtvaste ketting dankzij kogel-gecalibreerde platen en gecarbonitreerde pennen
10B1 - BS Simplex Roller Chain - Reel- Carbon Steel - DIN 8187-ISO 606 Standard - Plates core-treated HRC 42 to 46

Sterke punten

Heat treated components, high durability

Toepassingen

For use with BS chain and sprockets

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Ketting10b-1
Diameter rol10,16 mm
Interne breedte min.9,65 mm
Ketting lengte50000 m
Materiaalkoolstofstaal
Penlengte20,5 mm
Kettingspen diameter5,08 mm
Plaattypestandaard
Plaathoogte14,6 mm
Plaatdickte1,65 mm
Breukkracht min.22,2 kN
€ 364,00 excl. BTW
/ 50 meters
€ 440,44 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden