RENOLD KETTING 06B-2 SD

SD

Zie technische informatie

Referenties

Renold:SD06B2X5M
Rubix:01030812
EAN:0673766702725
RENOLD KETTING 06B-2 SD

Technische samenvatting

Steek van de ketting9,525 mm
Profielduplex (2)
Ketting06b-2
Zie alle specificaties

Productdetails : RENOLD KETTING 06B-2 SD


Als u op zoek bent naar een geode kwaliteit product van een betrouwbare leverancier voor ‘standaard’ ketting toepassingen, kijk dan naar Renold SD. De nieuwe maatstaaf in het economy ketting segment.

Sterke punten

• Consistente kwaliteit
• Concurrerende prijzen en levering
• Assortiment aan lengtes
• Grote voorraden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht3,7 g
Steek van de ketting9,525 mm
Profielduplex (2)
Ketting06b-2
Diameter rol6,35 mm
Interne breedte min.5,72 mm
Ketting lengte5000 mm
Penlengte23,5 mm
Kettingspen diameter3,28 mm
Plaattyperecht
Plaathoogte8,2 mm
Plaatdickte1,25 mm
Breukkracht min.16,9 kN
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode73151190
€ 114,80 excl. BTW
/ 5 meters
€ 138,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen