TSUBAKI KETTING RS40B-1

Rollenketting DC DIN/BS 40B

Zie technische informatie
Referenties
Tsubaki:Winner RS40B 1 (P=2-1/2'') (RP)
Rubix:01260026
Fabrikant:72720400001-M5
EAN:8718472781816
TSUBAKI KETTING RS40B-1
Technische samenvatting
Steek van de ketting63,5 mm
Profielsimplex (1)
Ketting40b-1
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI KETTING RS40B-1


Tsubaki BS/DIN GT4 Winner is de meest geavanceerde ketting op de Europese markt. De ketting is verkrijgbaar in de maten vanaf RF06B tot en met RS48B*in simplex-, duplex- en triplex uitvoering.De Tsubaki GT4 Winner biedt u de volgende voordelen:- De speciale smeergroeven (LG) houden de smering op de plaats waar de ketting de smering het meest nodig heeft. Dit resulteert in een ketting met een langere levensduur en significant lagere onderhoudskosten.Smeergroeven zijn beschikbaar in maten RS16B tot RS24B.- Naadloze bus met perfect cylindrisch profiel- Met de Ring Coin sluitschakel kan de ketting totde maximale kW specificatie belast worden.- De unieke Centre Sink geklonken pennen staan garant voor een eenvoudige demontage van de ketting. Bovendien identificeren de markeringen op de penkoppen eventuele penrotatie bij overbelasting.*RF06B gerolde bus; RS56B/RS72B op aanvraag

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht84000 g
Steek van de ketting63,5 mm
Profielsimplex (1)
Ketting40b-1
Diameter rol39,37 mm
Interne breedte min.38,1 mm
Ketting lengte5000 mm
Penlengte88,6 mm
Kettingspen diameter22,89 mm
Gewicht84 kg
Plaattyperond
Breukkracht min.373 kN
Aangepaste tariefcode73151190
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2.204,25 excl. BTW
/ 5 meters
2.667,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen