RENOLD KETTING 10B-2 SD

SD

Zie technische informatie

Referenties

Renold:SD10B2X5M
Rubix:01039638
EAN:0673766702749
RENOLD KETTING 10B-2 SD

Technische samenvatting

Steek van de ketting15,875 mm
Profielduplex (2)
Ketting10b-2
Zie alle specificaties

Productdetails : RENOLD KETTING 10B-2 SD


Als u op zoek bent naar een geode kwaliteit product van een betrouwbare leverancier voor ‘standaard’ ketting toepassingen, kijk dan naar Renold SD. De nieuwe maatstaaf in het economy ketting segment.

Sterke punten

• Consistente kwaliteit
• Concurrerende prijzen en levering
• Assortiment aan lengtes
• Grote voorraden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht8,75 g
Steek van de ketting15,875 mm
Profielduplex (2)
Ketting10b-2
Diameter rol10,16 mm
Interne breedte min.9,65 mm
Ketting lengte5000 mm
Penlengte36,2 mm
Kettingspen diameter5,08 mm
Plaattyperond
Plaathoogte14,7 mm
Plaatdickte1,65 mm
Breukkracht min.44,5 kN
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode73151190
€ 140,50 excl. BTW
/ 5 meters
€ 170,01 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden