FESTO DRUKSENSOR SDE3-D2D-B-HQ4-2P-M8 540203

SDE3-druksensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SDE3-D2D-B-HQ4-2P-M8
Rubix:05119380
Fabrikant:540203
EAN:4052568178642
FESTO DRUKSENSOR SDE3-D2D-B-HQ4-2P-M8 540203

Technische samenvatting

Typedruksensor
Uitvoeringsde3
Spanning, min.15 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SDE3-D2D-B-HQ4-2P-M8 540203


Druksensor SDE3-D2D-B-HQ4-2P-M8 Met M8-stekkerversie. Autorisatie=(* RCM-markering, * c UL us erkend (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-richtlijn voor EMC, materiaalspecificatie=(* vrij van koper en PTFE, * conform RoHS), gemeten variabele=2 x relatieve druk, meetmethode=piëzoresistieve druksensor met display

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruksensor
Uitvoeringsde3
Spanning, min.15 V
Spanning, max.30 V
Aangepaste tariefcode90262020
182,15 excl. BTW
/ stuk
220,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen