Referenties
SMC:PSE541-IM5
Rubix:05288976
EAN:3618036254068

Technische samenvatting
| Type | pneumatische druksensor |
|---|---|
| Uitvoering | pse541 |
| Spanning, min. | 12 V |
Documenten
Productdetails : SMC DRUKSENSOR PSE541-IM5
Compacte Pneumatische Druksensor
•Compact pressure sensor for pneumatics
•Proof pressure: 500kPa
•Accuracy (ambient temp. of 25°C): ¹2%F.S. or less
•Repeatability: ¹0.2%F.S. or less
•Enclosure: IP40
Sensor Range: 1 [For Vacuum (0~-101kPa)]
Accuracy: ±2%F.S.
Port Size: IM5 (M5 Female Thread Through Type)
Option: None
•Proof pressure: 500kPa
•Accuracy (ambient temp. of 25°C): ¹2%F.S. or less
•Repeatability: ¹0.2%F.S. or less
•Enclosure: IP40
Sensor Range: 1 [For Vacuum (0~-101kPa)]
Accuracy: ±2%F.S.
Port Size: IM5 (M5 Female Thread Through Type)
Option: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x18x10 mm |
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Type | pneumatische druksensor |
| Uitvoering | pse541 |
| Spanning, min. | 12 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Spanning, max. | 24 V |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,09 excl. BTW
/ stuk
€ 73,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen