MILWAUKEE SDS-MAX HAMERBOOR MX4 30X570X450MM
SDS-Max MX4 hamerboren - 4-kanten snijdend
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932352784
Rubix:A0652847
EAN:4002395374427

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE SDS-MAX HAMERBOOR MX4 30X570X450MM
Grote hardmetalen boorpunt met gepatenteerde afgeschuinde zijvlakken. Voor minder vibraties en optimale boorprestaties bij boren in betonwapening. Langere levensduur.
Speciaal ontworpen, robuuste hardmetalen boorpunt met 4 x 90° symmetrische snijkanten. Voor gelijkmatige verdeling van de belasting over de hardmetalen boorpunt, waardoor de 4 snijkanten niet achter de betonwapening haken.
Centreerpunt met 130° hoek. Voor gemakkelijk en nauwkeurig aanboren op harde en gladde oppervlakken.
Groot en robuust extra snijgedeelte met dynamische gebogen snijhoek. Ter ondersteuning van de primaire boorkop voor sneller boren.
Korte spiraalzijden. Voor sneller transport van boorstof uit het boorgat, dit betekent minder slijtage en minder hitte-opbouw aan de boorpunt.
Innovatieve, unieke hardemetalen boorpunt. Met méér hardmetaal op alle diameters en extra hardmetaal op diameters > 32 mm.
Slijtagemerk op beide zijden van de primaire snijkop. Voor diameternauwkeurigheid bij bijvoorbeeld ankerbevestigingen. Indicatiemeter voor levensduur ingeval van guaranties.
Gepatenteerde versterkte spiraalgeometrie. Minder vibraties voor prettiger boren. Minder kans op breuk dankzij de sterkere spiralen. Betere overdracht van de slagenergie naar de boorpunt.
Diepe spiraalschouders. Verzekert dat het boorstof snel uit het boorgat wordt verwijderd voor optimale boorsnelheid, minder slijtage en hitteopbouw.
Vibratiearm boren. Comfortabel boren betekent minder druk op man en machine.
Speciale oppervlaktebehandeling voor een gladde afwerking. Dankzij de dichtheid van de oppervlaktestructuur is de boor uiterst slijtagebestendig.
Het PGM-testzegel. Bevestigt maatvaste, zuivere gaten gedurende de totale levensduur van de boor.
Speciaal ontworpen, robuuste hardmetalen boorpunt met 4 x 90° symmetrische snijkanten. Voor gelijkmatige verdeling van de belasting over de hardmetalen boorpunt, waardoor de 4 snijkanten niet achter de betonwapening haken.
Centreerpunt met 130° hoek. Voor gemakkelijk en nauwkeurig aanboren op harde en gladde oppervlakken.
Groot en robuust extra snijgedeelte met dynamische gebogen snijhoek. Ter ondersteuning van de primaire boorkop voor sneller boren.
Korte spiraalzijden. Voor sneller transport van boorstof uit het boorgat, dit betekent minder slijtage en minder hitte-opbouw aan de boorpunt.
Innovatieve, unieke hardemetalen boorpunt. Met méér hardmetaal op alle diameters en extra hardmetaal op diameters > 32 mm.
Slijtagemerk op beide zijden van de primaire snijkop. Voor diameternauwkeurigheid bij bijvoorbeeld ankerbevestigingen. Indicatiemeter voor levensduur ingeval van guaranties.
Gepatenteerde versterkte spiraalgeometrie. Minder vibraties voor prettiger boren. Minder kans op breuk dankzij de sterkere spiralen. Betere overdracht van de slagenergie naar de boorpunt.
Diepe spiraalschouders. Verzekert dat het boorstof snel uit het boorgat wordt verwijderd voor optimale boorsnelheid, minder slijtage en hitteopbouw.
Vibratiearm boren. Comfortabel boren betekent minder druk op man en machine.
Speciale oppervlaktebehandeling voor een gladde afwerking. Dankzij de dichtheid van de oppervlaktestructuur is de boor uiterst slijtagebestendig.
Het PGM-testzegel. Bevestigt maatvaste, zuivere gaten gedurende de totale levensduur van de boor.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 570 mm |
| Boordiameter | 30 mm |
| Snijlengte | 450 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Type schacht | sds max |
| Diameter handvat | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,15 excl. BTW
/ stuk
€ 134,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
