MILWAUKEE SDS+ HAMERBOOR M/2 14X260MM

SDS-Plus M2 hamerboren - 2-kanten snijdend

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:4932307079
Rubix:A0652935
EAN:4002395308958
MILWAUKEE SDS+ HAMERBOOR M/2 14X260MM

Technische samenvatting

Totale lengte260 mm
Boordiameter14 mm
Type schachtsds plus
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE SDS+ HAMERBOOR M/2 14X260MM


Breker Punten. 3 agressieve Power Breakers produceren een ˝sloopeffect˝ en creëren microbarsten in het geboorde material. Tot 25% SNELLER
Centreerpunt. Verzekert gemakkelijk en uiterst nauwkeurig aanboren. Voorkomt wegslippen op harde en gladde oppervlakken
Afgeschuinde zijvlakken. Vergrote kanalen. Voorkomt breuk bij raken van betonbewapening. Reduceert het risico op vastlopen van de boor bij raken van betonwapening
Taps toelopend spiraalontwerp. Smaller wordende spiralen naar de boorpunt toe voor minder wrijving, resulterend in een hogere boorsnelheid. Ideaal voor snoerloze boorhamers
Versterkt spiraalontwerp. Spiraalgeometrie voor optimale stofafvoer. Versterkte boorschacht (dikkere kern) voor - maximale krachtoverbrenging op de boorpunt - minder vibraties - ongekend breukbestendig en uiterst duurzaam dankzij hoge kwaliteit staal
Made in Germany
SNELHEID: nieuwe agressieve boorpuntgeometrie met 3 power breakers voor sneller slopen van beton en door het taps toelopend spiraalontwerp heeft de M2 hamerboor een hogere boorsnelheid
DUURZAAMHEID: afgeschuinde zijvlakken voorkomen schade bij het raken van betonwapening en de dikkere kern zorgt voor een hogere krachtoverbrenging, geringere vibraties en minder kans op breken





Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Totale lengte260 mm
Boordiameter14 mm
Type schachtsds plus
€ 12,64 excl. BTW
/ stuk
€ 15,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen