Referenties
Spartex:MHOC8X20A2
Rubix:A0829735
Fabrikant:907128 20
EAN:4043377397256

Productdetails : SPARTEX RVS A2 VERBINDINGSMOER 3XD 9071 M8X20
Verbindingsmof, zeskant, doorlopend binnendraad
SPARTEX RVS A2 VERBINDINGSMOER 3XD 9071 M8X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Materiaal | rvs |
| Diameter | 8 mm |
| Norm | ART. 9071 |
| Dikte | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,93 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 60,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
