Referenties
Spartex:MHOC8X25A2
Rubix:A0829733
Fabrikant:907128 25
EAN:4043377214034

Productdetails : SPARTEX RVS A2 VERBINDINGSMOER 3XD 9071 M8X25
Verbindingsmof, zeskant, doorlopend binnendraad
SPARTEX RVS A2 VERBINDINGSMOER 3XD 9071 M8X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal |
| Diameter | 8 mm |
| Norm | ART. 9071 |
| Dikte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,66 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 63,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
