Referenties
Loctite:4860
Rubix:07011046
Fabrikant:1921725
EAN:5010266009346

Documenten
Productdetails : LOCTITE CA SNELLIJM 4860 FLACON 20 GR
LOCTITE 4860 is een transparante, kleurloze, op ethyl gebaseerde snellijm met hoge viscositeit die speciaal is ontwikkeld voor flexibele en buigbare lijmnaden op materialen zoals kunststoffen, rubbers en metalen. Bij de verlijming van rubbers blijft de volledige samenpersbaarheid van de verbinding behouden. De lijm is bijzonder geschikt voor een snelle verlijming van poreuze oppervlakken.
Sterke punten
• Biedt flexibele, buigbare lijmnaden
• Uiterst geschikt voor poreuze of absorberende oppervlakken
• fixatietijd van 3 tot 10 sec.
• hoge viscositeit
Toepassingen
Flexibele, buigbare snellijmmet hoge viscositeit. Vooral geschikt voor poreuze of absorberende oppervlakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 25x35x97 mm |
| Gewicht | 20 g |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Kleur | kleurloos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,43 excl. BTW
/ stuk
€ 34,40 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden