MARTOR VEILIGHEIDSMES SECUPRO MARTEGO + MESJE 92 122001.02

SECUPRO MARTEGO industrie mesje

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Martor:122001.02
Rubix:11300894
EAN:4002632920073
MARTOR VEILIGHEIDSMES SECUPRO MARTEGO + MESJE 92 122001.02
brand logo

Technische samenvatting

Type bladenparallellogram
Breedte blad18 mm
Lengte155 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MARTOR VEILIGHEIDSMES SECUPRO MARTEGO + MESJE 92 122001.02


De Martor SECUPRO MARTEGO is een veiligheidsmes met trekker en automatische terugtrekking van het mesje. Het is ontworpen voor professioneel gebruik in werkplaatsen, magazijnen en orderpicking. Het ergonomische ontwerp zorgt voor een veilige en comfortabele bediening bij dagelijks gebruik.

Kenmerken:
De SECUPRO MARTEGO richt zich op controle en veiligheid: het mesje trekt automatisch terug zodra het het materiaal verlaat. De ergonomische trekker zorgt voor een soepele bediening voor zowel links- als rechtshandigen. De softgrip-coating biedt extra houvast en vermindert vermoeidheid, terwijl de vooraf ingestelde snijhoek de pols ontlast. De aluminium behuizing is robuust en slijtvast. Het wisselen van de mesjes gebeurt gereedschapsloos via een drukknop, waarbij de geïntegreerde magneet het mes op zijn plaats houdt. Het vergrendelingssysteem blokkeert de uitgang van het mesje tijdens transport. Het dubbelgeslepen mes is omkeerbaar en biedt vier snijvlakken voor een langere gebruiksduur. De beperkte snijdiepte van 9 mm voorkomt beschadiging van de goederen bij het openen van verpakkingen.

Specificaties:
• Materiaal van het mes: keramiek
• Snijdiepte: 9 mm
• Ergonomische trekker voor rechts- en linkshandigen
• Softgrip-coating
• Veilige meswisselknop met geïntegreerde magneet

Sterke punten

• Automatische terugtrekking van het mes vermindert het risico op snijwonden na de snede
• Comfortabele grip dankzij softgrip en vooraf ingestelde snijhoek
• Duurzame aluminium behuizing, bestand tegen slijtage
• Gereedschapsloze meswissel met geïntegreerde magneet
• Omkeerbaar mes met vier snijvlakken voor langere levensduur
• Veiligheidsvergrendeling voor transport en opslag

Toepassingen

Dit product is geschikt voor het openen van kartonnen dozen tot twee lagen, het snijden van rek- en krimpfolie, kunststof strapbanden, plakbanden, folie- en papierbanen. Het is ook ideaal voor garen en koord, goederen in zakken, PVC en textiel. Het kan worden gebruikt door logistiek personeel, orderpickers en productiemedewerkers die dagelijks diverse verpakkingen hanteren.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type bladenparallellogram
Breedte blad18 mm
Lengte155 mm
Materiaalaluminium
Gewicht105 g
Aangepaste tariefcode82119300
33,10 excl. BTW
/ stuk
40,05 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden