VERN. ST PLAATSCHROEF VERZK PH D7982C-H ST6,3X45MM
Verzonken plaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7982 C-H Staal Vernikkeld
Zie technische informatieReferenties
Fabory:26220.063.045
Rubix:08451290
EAN:8715492653727

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Nikkel |
Productdetails : VERN. ST PLAATSCHROEF VERZK PH D7982C-H ST6,3X45MM
Verzonken plaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7982 C-H Staal Vernikkeld
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8,7 g |
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Nikkel |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 7982 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,47 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 148,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen