Referenties
Seeger Orbis:SW55A501-S
Rubix:08931000
Fabrikant:SW55A501-S


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 52,6 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 53,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Documenten
Productdetails : SEEGER ASBORGRING SW 55
voor assen en boringen zijn, met uitzondering van de ronde draadringen, bevestigingssystemen met de kleinste radiale breedte. Bij de grotere diameters zijn de losdraaisnelheden van de SW-asringen laag. Bij het gebruik van SW/SB-borgringen (circlips) voor de overbrenging van grotere axiale krachten kan de mogelijkheid worden overwogen om diepere groeven te kiezen. Toepassing: constructie van tandwielsystemen, bevestiging van naaldlagers, naaldkooien en afdichtingselementen, gebruik als afstandselementen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,11 g |
| Binnendiameter | 52,6 mm |
| Buitendiameter | 53,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 1,5 mm |
| Type | expanderring |
| Norm | DIN 9927 / DIN 9928 |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,49 excl. BTW
/ stuk
€ 0,59 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
52,6 mm
Buitendiameter
53,5 mm