SEEGER ASBORGRING A 240 DIN471

Seeger-ringen A voor assen DIN 471

Zie technische informatie

Referenties

Seeger Orbis:A240-WAS
Rubix:08930226
SEEGER ASBORGRING A 240 DIN471

Technische samenvatting

Binnendiameter228 mm
Buitendiameter240 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SEEGER ASBORGRING A 240 DIN471


voor assen en boringen zijn de meest veelzijdige bevestigingselementen. Deze Seeger-ringen zijn de meest voordelige oplossing wat betreft dikte en radiale breedte. Ze brengen grote axiale krachten van het betreffende tegenstuk over op de groefwand. De asringen kunnen ook worden gebruikt voor relatief hogere assnelheden. Toepassing: machinebouw, automobieltechniek, tandwielsystemen, elektrotechniek, precisietechniek, apparatenbouw

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht310 g
Binnendiameter228 mm
Buitendiameter240 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Dikte5 mm
NormDIN 471
Aangepaste tariefcode73182100
€ 26,52 excl. BTW
/ stuk
€ 32,09 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Binnendiameter

228 mm

Buitendiameter

240 mm

Materiaal/afwerking