SEEGER ASBORGRING A 55 DIN471
Seeger-ringen A voor assen DIN 471
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Seeger Orbis:A55-ARS
Rubix:08930380


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 50,8 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Documenten
Productdetails : SEEGER ASBORGRING A 55 DIN471
voor assen en boringen zijn de meest veelzijdige bevestigingselementen. Deze Seeger-ringen zijn de meest voordelige oplossing wat betreft dikte en radiale breedte. Ze brengen grote axiale krachten van het betreffende tegenstuk over op de groefwand. De asringen kunnen ook worden gebruikt voor relatief hogere assnelheden. Toepassing: machinebouw, automobieltechniek, tandwielsystemen, elektrotechniek, precisietechniek, apparatenbouw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11,4 g |
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 50,8 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 2 mm |
| Type | asring |
| Norm | DIN 471 / DIN 472 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,44 excl. BTW
/ stuk
€ 0,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
50,8 mm
Buitendiameter
50,8 mm