SEEGER HUISBORGRING J 130 DIN472
Seeger-ringen I voor boringen DIN 472
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Seeger Orbis:J130-WAS
Rubix:08931086




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 130 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 138,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Documenten
Productdetails : SEEGER HUISBORGRING J 130 DIN472
voor assen en boringen zijn de meest veelzijdige bevestigingselementen. Deze Seeger-ringen zijn de meest voordelige oplossing wat betreft dikte en radiale breedte. Ze brengen grote axiale krachten van het betreffende tegenstuk over op de groefwand. De asringen kunnen ook worden gebruikt voor relatief hogere assnelheden. Toepassing: machinebouw, automobieltechniek, tandwielsystemen, elektrotechniek, precisietechniek, apparatenbouw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 82 g |
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 138,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 4 mm |
| Type | boringring |
| Norm | DIN 471 / DIN 472 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,60 excl. BTW
/ stuk
€ 3,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
138,5 mm