SPARTEX RVS A1 ASBORGRING D9926 10MM
Elastische ringen in ronde draad voor boringen
Zie technische informatieReferenties
Spartex:9926431010
Rubix:A0834113
Fabrikant:9926431010
EAN:4043377390493


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 10 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 11,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 ASBORGRING D9926 10MM
SPARTEX RVS A1 ASBORGRING D9926 10MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 11,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Dikte | 0,8 mm |
| Type | elastische ringen in ronde draad voor boringen |
| Norm | DIN 9926 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,50 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 74,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
11,2 mm