SEEGER PASSCHIJF 12X18X0,3 DIN988

Seeger stelringen PS DIN 988

Zie technische informatie

Referenties

Seeger Orbis:PS 12x18x0.30-BLT
Rubix:08931568
SEEGER PASSCHIJF 12X18X0,3 DIN988

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 988
Zie alle specificaties

Productdetails : SEEGER PASSCHIJF 12X18X0,3 DIN988


Door productietoleranties ontstane axiale speling kan stijf worden verminderd door gebruik van stelringen met verschillende diktes. Alle benodigde combinaties in stappen van 0.1 mm kunnen worden toegepast. Naast volgens DIN 988 gespecificeerde componenten worden deze stelringen ook vervaardigd in diktes van 0.15 mm en 0.25 mm. Diktes van 1.1 tot 1.9 mm worden uitsluitend op speciale aanvraag vervaardigd. Toepassing: compensatie van axiale speling, machinebouw, automobieltechniek, tandwielsystemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Logistiek gewicht0,332 g
Binnendiameter12 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 988
Dikte0,3 mm
Typeseeger passchijf 12x18x0,3 din988
Aangepaste tariefcode73269098
€ 0,05 excl. BTW
/ stuk
€ 0,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Binnendiameter

12 mm