Zich instellend kogellager FAG 11208-TVH>J, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 40 mm

Self-Aligning Ball Bearing

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
FAG:11208-TVH>J
Rubix:03021580
Fabrikant:0979767090000
EAN:4064327867216
FAG 11208 TVH KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FAG 11208 TVH KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Self-aligning ball bearing 112. . -TVH, plastic cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte18 mm
Serie112
Kokerpolyamide
Referentietoerental8600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19400 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
126,67 excl. BTW
/ stuk
153,27 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.