Zich instellend kogellager NSK 2207-2RSTN, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 35 mm

Tweerijig tonlager 22

Zie technische informatie

Referenties

NSK:2207-2RSTN
Rubix:03481603
Fabrikant:2207-2RSTN N
EAN:00029176071973
NSK 2207-2RS1/TNG KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 2207-2RS1/TNG KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


NSK tweerijige tonlagers ondersteunen de strengste omstandigheden. De vorming van deze lagers maakt het mogelijk om axiale belastingen in beide richtingen op te nemen, evenals belangrijke radiale belastingen. Deze lagers hebben een goede dimensionale stabiliteit terwijl ze trillingen, schokken en uitlijnfouten ondergaan, en zijn bestand tegen slijtage en schuren. Verbeteringen aan de prestaties omvatten een gecontroleerde baanruwheid en rollen met een speciale warmtebehandeling die een betere schokbestendigheid bieden, evenals externe diameters en extra nauwkeurige boringen, een verminderde interne speling.
Zelfinstellend kogellager, tweerijig, hoofdafmetingen volgens DIN 630, contactafdichting van acrylonitril-butadieenrubber (NBR) aan beide zijden van het lager, kooi van polyamide 66, geleid rollichaam

Sterke punten

Accepteert een uitlijnfout tot 3°.

Toepassingen

Aanbevolen als de uitlijning van de as en de behuizing moeilijk is of als de as kan buigen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht405 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte23 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Aangepaste tariefcode84821090
€ 49,20 excl. BTW
/ stuk
€ 59,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.