ISCAR SELF-GRIP STEEKPLAAT GFN 3 IC328 6002573

Self-grip

Zie technische informatie

Referenties

Iscar:GFN 3 IC328
Rubix:20794472
Fabrikant:6002573
ISCAR SELF-GRIP STEEKPLAAT GFN 3 IC328 6002573

Technische samenvatting

Type plaatjeself-grip snijplaat voor afsteken/insnijden (parting & grooving inserts), gfn 3
Groefbreedte3 mm
Schakeringticn pvd
Zie alle specificaties

Productdetails : ISCAR SELF-GRIP STEEKPLAAT GFN 3 IC328 6002573


Iscar GFN 3 IC328 Zelfgrip snijplaat voor afsteken/insnijden. TiCN PVD-coating, 3 mm groefbreedte en 0,2 mm hoekradius.

Toepassingen

Groove-Turn and Parting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjeself-grip snijplaat voor afsteken/insnijden (parting & grooving inserts), gfn 3
Groefbreedte3 mm
Schakeringticn pvd
Radius0,2 mm
€ 167,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 202,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen