Referenties
Iscar:GTN 9 IC354
Rubix:A0421300
Fabrikant:6099316

Technische samenvatting
| Type plaatje | steekplaatje (parting & grooving) |
|---|---|
| Groefbreedte | 9,6 mm |
| Schakering | neutraal |
Productdetails : ISCAR SELF-GRIP STEEKPLAAT GTN 9 IC354 6099316
Iscar SELF-GRIP steekplaat GTN 9 IC354 voor afsnijden en groeven. Neutrale snijrichting met hoekradius RE 0,47 mm en groefbreedte CW 9,6 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | steekplaatje (parting & grooving) |
| Groefbreedte | 9,6 mm |
| Schakering | neutraal |
| Radius | 0,47 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 337,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 408,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen