Referenties
Iscar:SGTFR 2525-3
Rubix:20750702
Fabrikant:2300868



Productdetails : ISCAR SELF-GRIP HOUDER SGTFR 2525-3 2300868
Zelfklemmende Iscar SGTFR 2525-3 rechts voor afsteken en groeven. Totale lengte 150 mm en snijbreedte 2,7–3,53 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 150 mm |
| Type | afsteek- en groefhouder (self-grip integral shank) |
| Schaftgrootte | 25x25 |
| Richting | rechter |
| Interne koeling | nee |
| Type klemming | self-grip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,00 excl. BTW
/ stuk
€ 197,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen