FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMT-10M-NS-24V-E-0,3-L-M8D 551379

Sensor SMT-10M-NS-24V

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SMT-10M-NS-24V-E-0,3-L-M8D
Rubix:05119184
Fabrikant:551379
EAN:4052568094799
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMT-10M-NS-24V-E-0,3-L-M8D 551379
Technische samenvatting
Typesmt
Spanning, min.5 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMT-10M-NS-24V-E-0,3-L-M8D 551379


Naderingsschakelaar SMT-10M-NS-24V-E-0,3-L-M8D Magnetisch, contactloos, voor C-gleuf. Design=voor ronde gleuf, Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=RCM Mark, CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Bijzondere kenmerken=Oliebestendig

Sterke punten

  • Measuring principle: magneto-resistive
  • For universal use
  • Individually configurable or pre-assembled
  • Inserted in the slot from above, flush with the cylinder profile
  • LED switching status indication
  • Cable length 0.3, 2.5 m

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)115x85x12 mm
Logistiek gewicht10,84 g
Typesmt
Spanning, min.5 V
Spanning, max.30 V
Materiaalpa-versterkt, hooggelegeerd roestvrij staal, tpe-u
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
35,79 excl. BTW
/ stuk
43,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen