FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEF-M12NB-PS-K-L 538312

Sensor SIEF-M12NB-PS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SIEF-M12NB-PS-K-L
Rubix:05099840
Fabrikant:538312
EAN:4052568089153
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEF-M12NB-PS-K-L 538312
Technische samenvatting
Typesief
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEF-M12NB-PS-K-L 538312


Naderingsschakelaar SIEF-M12NB-PS-K-L met kabel, montage gedeeltelijk vlak (gedeeltelijk verzonken). Design=rond, Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht123,13 g
Typesief
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Materiaalmessing, pbt, verchroomd
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode85371098
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
54,53 excl. BTW
/ stuk
65,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen