FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMTO-4U-PS-K-LED-24 152836

Sensor SMTO-1-NS-K

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SMTO-4U-PS-K-LED-24
Rubix:05104740
Fabrikant:152836
EAN:4052568117726
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMTO-4U-PS-K-LED-24 152836

Technische samenvatting

Typesmto
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMTO-4U-PS-K-LED-24 152836


Naderingsschakelaar SMTO-1-PS-K-LED-24-C met lichtdiode en geïntegreerde beveiliging, zonder bevestigingskit. Design=Blokvorm, Toelating=C-Tick, CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Meetprincipe=magneetinductief

Sterke punten

  • Measuring principle: magneto-resistive
  • LED switching status indication
  • Cable length 2.5 m

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)164x132x24 mm
Logistiek gewicht70,8 g
Typesmto
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Materiaalpet, pvc
Land van oorsprongCH
Aangepaste tariefcode85371098
211,32 excl. BTW
/ stuk
255,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen