FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEH-M12B-PS-S-L-CR 538251
Sensor SIEH-M12B-PS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SIEH-M12B-PS-S-L-CR
Rubix:05121906
Fabrikant:538251
EAN:4052568175412

Documenten
Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEH-M12B-PS-S-L-CR 538251
Naderingsschakelaar SIEH-M12B-PS-S-L-CR inductief, voor grote schakelafstand. Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Nominale schakelafstand=6 mm
Proximity sensor SIEH-M12B-PS-S-L-CR 538251
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 29,92 g |
| Type | sieh |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Materiaal | hooggelegeerd staal |
| Land van oorsprong | CH |
| Aangepaste tariefcode | 85371098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,11 excl. BTW
/ stuk
€ 107,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen